Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 059104 Sprengring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 059104 Sprengring
REMS 059104 Sprengring
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553204
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     059104
EAN/GTIN:
     4039976005012
REMS Sprengring 059104
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
059104
Werksnummer:
059104
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,002600
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,002600
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sprengring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 3,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.