Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Quad-Ring 060051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Quad-Ring 060051
REMS Quad-Ring 060051
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553236
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060051
EAN/GTIN:
     4039976005364
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring
REMS Quad-Ring 060051
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060051
Werksnummer:
060051
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Länge brutto mm:
240,00
Breite brutto mm:
240,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 52,04*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,93*
€ 53,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.