Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS O-Ring 060131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS O-Ring 060131
REMS O-Ring 060131
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553254
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060131
EAN/GTIN:
     4039976005630
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
REMS O-Ring 060131
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060131
Werksnummer:
060131
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Länge brutto mm:
165,00
Breite brutto mm:
165,00
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rems o-ring, 0-ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 138,90*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,98*
€ 152,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.