Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS O-Ring 060274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS O-Ring 060274
REMS O-Ring 060274
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553302
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060274
EAN/GTIN:
     4039976006231
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
REMS O-Ring 060274
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060274
Werksnummer:
060274
Länge netto mm:
16,00
Breite netto mm:
16,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,000300
Länge brutto mm:
16,00
Breite brutto mm:
16,00
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,000300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rems o-ring, 0-ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.