Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS O-Ring 060277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS O-Ring 060277
REMS O-Ring 060277
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553304
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060277
EAN/GTIN:
     4039976006262
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
REMS O-Ring 060277
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060277
Werksnummer:
060277
Länge netto mm:
42,00
Breite netto mm:
42,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,000900
Länge brutto mm:
42,00
Breite brutto mm:
42,00
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,000900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rems o-ring, 0-ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 16,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.