Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 060300 Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 060300 Wellendichtring
REMS 060300 Wellendichtring
REMS 060300 Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553321
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060300
EAN/GTIN:
     4039976098380
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
REMS Wellendichtring 060300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060300
Werksnummer:
060300
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,44*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 11,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.