Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gleitringdichtung 060336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Gleitringdichtung 060336
REMS Gleitringdichtung 060336
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553344
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060336
EAN/GTIN:
     4039976109451
Suchbegriffe:
Gleitringdichtung
gleitringdichtung
REMS Gleitringdichtung 060336
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060336
Werksnummer:
060336
Länge netto mm:
27,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Länge brutto mm:
27,00
Breite brutto mm:
27,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 116,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,71*
€ 124,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.