Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannhebel 071046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannhebel 071046
REMS Spannhebel 071046
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553432
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     071046
EAN/GTIN:
     4039976007238
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
REMS Spannhebel 071046
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
071046
Werksnummer:
071046
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,217700
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,217700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 129,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,76*
€ 138,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.