Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zylinderschraube 081032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zylinderschraube 081032
REMS Zylinderschraube 081032
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553511
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     081032
EAN/GTIN:
     4039976007900
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
REMS Zylinderschraube 081032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
081032
Werksnummer:
081032
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,016900
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
13,00
Höhe brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,016900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.