Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 081116 Zylinderschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 081116 Zylinderschraube
REMS 081116 Zylinderschraube
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553545
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     081116
EAN/GTIN:
     4039976008327
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
REMS 081116 Zylinderschraube
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
081116
Werksnummer:
081116
Länge netto mm:
21,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Länge brutto mm:
21,00
Breite brutto mm:
8,00
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.