Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zylinderstift 088052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zylinderstift 088052
REMS Zylinderstift 088052
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553766
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     088052
EAN/GTIN:
     4039976010641
Suchbegriffe:
Zylinderstifte ohne DIN
zylinderstifte ohne din
REMS Zylinderstift 088052
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
088052
Werksnummer:
088052
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,003100
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
5,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,003100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.