Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
43.00
43.00
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553880
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     111200
EAN/GTIN:
     k.A.
43.00
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111200
Werksnummer:
111200 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
106,00
Höhe netto mm:
23500,00
Gewicht netto Kg:
1,060000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
106,00
Höhe brutto mm:
23500,00
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.868,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.533,97*
€ 17.295,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.198,67*
€ 16.896,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.869,51*
€ 16.504,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.868,44*
€ 16.503,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.