Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schieber 113356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schieber 113356
REMS Schieber 113356
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553919
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113356
EAN/GTIN:
     4039976020794
REMS Schieber 113356
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113356
Werksnummer:
113356
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,058700
Länge brutto mm:
85,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
14,00
Gewicht brutto Kg:
0,058700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 44,24*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.269,12*
€ 3.602,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.602,18*
€ 4.286,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.483,38*
€ 4.145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.330,86*
€ 3.963,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.296,20*
€ 3.922,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.269,12*
€ 3.890,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.