Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 113825 R REG 8-35 Außen-/Innen-Rohrentgrater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 113825 R REG 8-35 Außen-/Innen-Rohrentgrater
REMS 113825 R REG 8-35 Außen-/Innen-Rohrentgrater
REMS 113825 R REG 8-35 Außen-/Innen-Rohrentgrater
REMS 113825 R REG 8-35 Außen-/Innen-Rohrentgrater
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553937
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113825
EAN/GTIN:
     4039976021067
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
REMS REMS REG 8-35 113825 R Außen-/Innen-Rohrentgrater Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren. Nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 8–35 mm, Ø 3/8-1 3/8" REMS REG 8-35 – der Vielschneidige bis Ø 35 mm.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113825
Werksnummer:
113825 R
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Länge brutto mm:
75,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Entgrater
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 36,31*
€ 48,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 48,86*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 48,90*
1
€ 4,90*
ab € 38,91*
€ 51,69*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 41,08*
€ 52,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
731700
ab € 122,52*
Ähnlich
REMS
113810
ab € 66,89*
Ähnlich
REMS
113815
ab € 42,87*
Ähnlich
REMS
113830
ab € 41,93*
Ähnlich
REMS
113835
ab € 77,29*
Ähnlich
REMS
113910 R
ab € 15,20*
Ähnlich
REMS
113900 R
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.