Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pumpenkopf 115113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pumpenkopf 115113
REMS Pumpenkopf 115113
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553960
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115113
EAN/GTIN:
     4039976021463
Suchbegriffe:
Pumpenkopf
pumpenkopf
REMS Pumpenkopf 115113
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115113
Werksnummer:
115113
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
91,00
Höhe netto mm:
63,00
Gewicht netto Kg:
0,512000
Länge brutto mm:
105,00
Breite brutto mm:
91,00
Höhe brutto mm:
63,00
Gewicht brutto Kg:
0,512000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,94*
€ 291,38*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26.173,48*
€ 27.087,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.087,15*
€ 32.233,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.566,09*
€ 31.613,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.173,48*
€ 31.146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.