Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Umsteuerventil Flussrichtung 115327 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Umsteuerventil Flussrichtung 115327 R
REMS Umsteuerventil Flussrichtung 115327 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554017
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115327
EAN/GTIN:
     4039976123259
REMS Umsteuerventil Flussrichtung 115327 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115327
Werksnummer:
115327 R
Länge netto mm:
114,00
Breite netto mm:
109,00
Höhe netto mm:
63,00
Gewicht netto Kg:
0,702000
Länge brutto mm:
114,00
Breite brutto mm:
109,00
Höhe brutto mm:
63,00
Gewicht brutto Kg:
0,702000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 250,83*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,63*
€ 276,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.