Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pumpengehäuse 115332 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pumpengehäuse 115332 R
REMS Pumpengehäuse 115332 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554022
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115332
EAN/GTIN:
     4039976113205
REMS Pumpengehäuse 115332 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115332
Werksnummer:
115332 R
Länge netto mm:
84,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,182000
Länge brutto mm:
84,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
43,00
Gewicht brutto Kg:
0,182000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 128,66*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.640,58*
€ 11.241,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.241,30*
€ 13.377,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.957,47*
€ 13.039,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.666,57*
€ 12.693,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.640,58*
€ 12.662,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.