Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115335 R Flügelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115335 R Flügelrad
REMS 115335 R Flügelrad
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554024
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115335
EAN/GTIN:
     4039976108959
REMS Flügelrad 115335 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115335
Werksnummer:
115335 R
Länge netto mm:
56,00
Breite netto mm:
56,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,027800
Länge brutto mm:
56,00
Breite brutto mm:
56,00
Höhe brutto mm:
22,00
Gewicht brutto Kg:
0,027800
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 32,23*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.319,70*
€ 2.600,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.600,51*
€ 3.094,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.511,97*
€ 2.989,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,17*
€ 2.844,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.357,79*
€ 2.805,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.330,51*
€ 2.773,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2.319,70*
€ 2.760,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.