Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115378 R Kanisterdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115378 R Kanisterdeckel
REMS 115378 R Kanisterdeckel
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554041
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115378
EAN/GTIN:
     4039976108652
REMS Kanisterdeckel 115378 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115378
Werksnummer:
115378 R
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Länge brutto mm:
155,00
Breite brutto mm:
155,00
Höhe brutto mm:
28,00
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 48,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,72*
€ 50,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.