Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannhebel 120135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannhebel 120135
REMS Spannhebel 120135
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554094
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     120135
EAN/GTIN:
     4039976022101
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
REMS Spannhebel 120135
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120135
Werksnummer:
120135
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,105000
Länge brutto mm:
110,00
Breite brutto mm:
65,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,105000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 17,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,65*
€ 17,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.