Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
>
Artikel
REMS Schmiermittel 151240
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001554319
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
151240
EAN/GTIN:
4039976025263
REMS Schmiermittel 151240
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
151240
Werksnummer:
151240
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
125,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 11,54*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 8,05*
€ 11,63*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 11,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rems 151402 R220 REMS Twist/Hurrican Antriebsm.
REMS
151402 R220
ab € 297,54*
Ähnlich
REMS Aushalswerkz. Ø 1/2"(12,70mm) 151160 R
REMS
151160
ab € 58,08*
Ähnlich
REMS Aushalswerkz. Ø 3/4"(19,05mm) 151170 R
REMS
151170
ab € 58,20*
Ähnlich
REMS Aushalswerkz. Ø 3/8" (9,53mm) 151155 R
REMS
151155
ab € 59,82*
Ähnlich
REMS Aushalswerkz. Ø 5/8"(15,88mm) 151165 R
REMS
151165
ab € 58,23*
Ähnlich
REMS Aushalswerkz. Ø 7/8"(22,23mm) 151175 R
REMS
151175
ab € 58,10*
Ähnlich
Rems Aushalswerkzeug Ø 10 mm #151105 R
REMS
151105 R
ab € 57,91*
Ähnlich
Rems Aushalswerkzeug Ø 12 mm #151110 R
REMS
151110 R
ab € 58,05*
Ähnlich
REMS Aushalswerkzeug Ø 14 mm 151120 R
REMS
151120
ab € 57,90*
Ähnlich
REMS Aushalswerkzeug Ø 15 mm 151125 R
REMS
151125
ab € 57,92*
Ähnlich
REMS Aushalswerkzeug Ø 16 mm 151130 R
REMS
151130
ab € 58,01*
Ähnlich
REMS Aushalswerkzeug Ø 18 mm 151140 R
REMS
151140
ab € 57,89*
Ähnlich
REMS Aushalswerkzeug Ø 20 mm 151145 R
REMS
151145
ab € 57,95*
Ähnlich
REMS Aushalswerkzeug Ø 22 mm 151150 R
REMS
151150
ab € 57,94*
Ähnlich
REMS Bohrkopf 10-22 mm 151210 RMM
REMS
151210
ab € 105,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen