Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Scheibe 151334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Scheibe 151334
REMS Scheibe 151334
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554327
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     151334
EAN/GTIN:
     4039976025409
REMS Scheibe 151334
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
151334
Werksnummer:
151334
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001600
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,001600
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 5,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.