Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

REMS Rastbolzen 153105 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rastbolzen 153105 R
REMS Rastbolzen 153105 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554400
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153105
EAN/GTIN:
     4039976026529
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rems rastbolzen
rastbolzen
REMS Rastbolzen 153105 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
153105
Werksnummer:
153105 R
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 21,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 22,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.