Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 153127 Gleitstück 17-26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 153127 Gleitstück 17-26 mm
REMS 153127 Gleitstück 17-26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554407
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153127
EAN/GTIN:
     4039976026604
REMS Gleitstück 17-26 mm 153127
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
153127
Werksnummer:
153127
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,016000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,99*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 5,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.