Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Abstützung - Hand-Rohrbieger 154102 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Abstützung - Hand-Rohrbieger 154102 R
REMS Abstützung - Hand-Rohrbieger 154102 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554436
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     154102
EAN/GTIN:
     4039976026970
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems
REMS Abstützung - Hand-Rohrbieger 154102 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
154102
Werksnummer:
154102 R
Länge netto mm:
177,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,381000
Länge brutto mm:
177,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
1,381000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 131,67*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.926,96*
€ 11.466,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.466,04*
€ 13.644,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.197,95*
€ 13.325,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.940,62*
€ 13.019,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.926,96*
€ 13.003,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.