Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schelle 163307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schelle 163307
REMS Schelle 163307
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554530
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     163307
EAN/GTIN:
     4039976028455
REMS Schelle 163307
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
163307
Werksnummer:
163307
Länge netto mm:
34,00
Breite netto mm:
26,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Länge brutto mm:
34,00
Breite brutto mm:
26,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,15*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,02*
€ 979,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,74*
€ 1.165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,10*
€ 1.128,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,37*
€ 1.069,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,90*
€ 1.047,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 859,66*
€ 1.023,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 846,02*
€ 1.006,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.