Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Vorschubgehäuse 170141 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Vorschubgehäuse 170141 R
REMS Vorschubgehäuse 170141 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554582
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170141
EAN/GTIN:
     4039976029247
REMS Vorschubgehäuse 170141 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
170141
Werksnummer:
170141 R
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,244000
Länge brutto mm:
85,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,244000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 89,93*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.281,32*
€ 7.762,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.762,17*
€ 9.236,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.546,74*
€ 8.980,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.309,10*
€ 8.697,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.281,32*
€ 8.664,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.