Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Scheibe 170145 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Scheibe 170145 R
REMS Scheibe 170145 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554586
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170145
EAN/GTIN:
     4039976029278
REMS Scheibe 170145 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
170145
Werksnummer:
170145 R
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010900
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,010900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,06*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,27*
€ 894,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,52*
€ 1.064,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,10*
€ 1.029,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,38*
€ 977,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,66*
€ 959,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 786,45*
€ 935,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 764,27*
€ 909,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.