Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R
REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R
REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R
REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554795
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180155
EAN/GTIN:
     4039976031868
Suchbegriffe:
Bohrkronenverlängerung
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
bohrkronenverlängerung 200mm
REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180155
Werksnummer:
180155 R
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,420000
Länge brutto mm:
260,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
1,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 65,99*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,11*
€ 70,96*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 60,78*
€ 77,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,93*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,51*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 88,42*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 113,61*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,73*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,36*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 93,45*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 98,81*
Ähnlich
REMS
181060
ab € 118,89*
Ähnlich
REMS
181065
ab € 141,42*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 149,63*
Ähnlich
REMS
181075
ab € 166,17*
Ähnlich
REMS
181080
ab € 173,94*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 211,64*
Ähnlich
REMS
181090
ab € 216,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.