Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Ankerritzel 180187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ankerritzel 180187
REMS Ankerritzel 180187
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554818
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180187
EAN/GTIN:
     4039976032124
REMS Ankerritzel 180187
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180187
Werksnummer:
180187
Länge netto mm:
37,00
Breite netto mm:
21,00
Höhe netto mm:
21,00
Gewicht netto Kg:
0,035100
Länge brutto mm:
37,00
Breite brutto mm:
21,00
Höhe brutto mm:
21,00
Gewicht brutto Kg:
0,035100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 132,74*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.928,47*
€ 11.535,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.535,30*
€ 13.727,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.246,16*
€ 13.382,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.951,77*
€ 13.032,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.928,47*
€ 13.004,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.