Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zahnrad 180227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zahnrad 180227
REMS Zahnrad 180227
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554848
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180227
EAN/GTIN:
     4039976106627
REMS Zahnrad 180227
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180227
Werksnummer:
180227
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 133,17*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.994,15*
€ 11.594,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.594,81*
€ 13.797,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.307,44*
€ 13.455,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.016,94*
€ 13.110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.994,15*
€ 13.083,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.