Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS REMS UDKB LS 82x420xUNC 1 1/4 181435 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDKB LS 82x420xUNC 1 1/4 181435 R
REMS REMS UDKB LS 82x420xUNC 1 1/4 181435 R
REMS REMS UDKB LS 82x420xUNC 1 1/4 181435 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554923
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181435
EAN/GTIN:
     4039976100632
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
REMS REMS UDKB LS 82x420xUNC 1 1/4 181435 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
181435
Werksnummer:
181435 R
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Länge brutto mm:
550,00
Breite brutto mm:
150,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 115,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 151,03*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 139,12*
€ 172,26*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.686,34*
€ 13.119,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.119,71*
€ 15.612,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.876,65*
€ 15.323,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.686,34*
€ 15.096,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
181455 R
ab € 125,54*
Ähnlich
REMS
181459 R
ab € 130,92*
Ähnlich
REMS
181450
ab € 111,94*
Ähnlich
REMS
181460
ab € 136,47*
Ähnlich
REMS
181465
ab € 162,00*
Ähnlich
REMS
181470
ab € 169,73*
Ähnlich
REMS
181475
ab € 205,62*
Ähnlich
REMS
181480
ab € 215,75*
Ähnlich
REMS
181410
ab € 69,42*
Ähnlich
REMS
181415
ab € 64,96*
Ähnlich
REMS
181420
ab € 68,88*
Ähnlich
REMS
181425
ab € 75,45*
Ähnlich
REMS
181430
ab € 85,34*
Ähnlich
REMS
181440
ab € 105,04*
Ähnlich
REMS
181111
ab € 296,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.