Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schlauch mit Anschlüssen 182022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schlauch mit Anschlüssen 182022
REMS Schlauch mit Anschlüssen 182022
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554945
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     182022
EAN/GTIN:
     4039976088428
REMS Schlauch mit Anschlüssen 182022
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
182022
Werksnummer:
182022
Länge netto mm:
475,00
Breite netto mm:
345,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Länge brutto mm:
475,00
Breite brutto mm:
345,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 152,63*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.948,95*
€ 13.624,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.624,77*
€ 16.213,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.295,87*
€ 15.822,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.966,50*
€ 15.430,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.948,95*
€ 15.409,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.