Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zwischengehäuse 183202 RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zwischengehäuse 183202 RX
REMS Zwischengehäuse 183202 RX
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555009
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183202
EAN/GTIN:
     4039976100960
REMS Zwischengehäuse 183202 RX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183202
Werksnummer:
183202 RX
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
46,00
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 122,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,92*
€ 131,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.