Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schaltbügel 183219 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schaltbügel 183219 R
REMS Schaltbügel 183219 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555015
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183219
EAN/GTIN:
     4039976098359
REMS Schaltbügel 183219 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183219
Werksnummer:
183219 R
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,40*
€ 50,98*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.782,94*
€ 4.139,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.139,50*
€ 4.926,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.006,62*
€ 4.767,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.840,91*
€ 4.570,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.810,41*
€ 4.534,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.782,94*
€ 4.501,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.