Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannbolzen 183645 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannbolzen 183645 R
REMS Spannbolzen 183645 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555049
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183645
EAN/GTIN:
     4039976109048
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
REMS Spannbolzen 183645 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183645
Werksnummer:
183645 R
Länge netto mm:
62,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Länge brutto mm:
62,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,061000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 42,27*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 43,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.