Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Radsatz komplett 185519 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Radsatz komplett 185519 R
REMS Radsatz komplett 185519 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555105
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185519
EAN/GTIN:
     4039976137461
REMS Radsatz komplett 185519 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185519
Werksnummer:
185519 R
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Länge brutto mm:
180,00
Breite brutto mm:
180,00
Höhe brutto mm:
45,00
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 78,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,37*
€ 84,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.