Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Saugschlauch E 185525 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Saugschlauch E 185525 R
REMS Saugschlauch E 185525 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555111
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185525
EAN/GTIN:
     4039976128131
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
REMS Saugschlauch E 185525 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185525
Werksnummer:
185525 R
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,770000
Länge brutto mm:
450,00
Breite brutto mm:
450,00
Höhe brutto mm:
90,00
Gewicht brutto Kg:
0,770000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,24*
€ 288,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25.258,13*
€ 26.251,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.251,43*
€ 31.239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.708,91*
€ 30.593,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.258,13*
€ 30.057,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.