Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185501R220+185513R10+185515R01 1855X1 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185501R220+185513R10+185515R01 1855X1 R220
REMS 185501R220+185513R10+185515R01 1855X1 R220
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555118
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     1855X1
EAN/GTIN:
     4039976128780
REMS 185501R220+185513R10+185515R01 1855X1 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1855X1
Werksnummer:
1855X1 R220
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
600,00
Gewicht netto Kg:
18,140000
Länge brutto mm:
590,00
Breite brutto mm:
390,00
Höhe brutto mm:
600,00
Gewicht brutto Kg:
18,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,99*
€ 1.048,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,63*
€ 1.052,43*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,30*
€ 1.193,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,35*
€ 1.420,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,18*
€ 1.375,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,82*
€ 1.307,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,55*
€ 1.284,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,30*
€ 1.243,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.