Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185010R220 + 093127 R-L 185X01 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185010R220 + 093127 R-L 185X01 R220
REMS 185010R220 + 093127 R-L 185X01 R220
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555119
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185X01
EAN/GTIN:
     4039976120524
REMS 185010R220 + 093127 R-L 185X01 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185X01
Werksnummer:
185X01 R220
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
9,540000
Länge brutto mm:
610,00
Breite brutto mm:
450,00
Höhe brutto mm:
200,00
Gewicht brutto Kg:
9,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,25*
€ 905,99*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,72*
€ 1.035,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,66*
€ 1.232,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,62*
€ 1.190,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,56*
€ 1.126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,63*
€ 1.106,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,72*
€ 1.061,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.