Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185011 R220 + 2x 185026 R 185X03 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185011 R220 + 2x 185026 R 185X03 R220
REMS 185011 R220 + 2x 185026 R 185X03 R220
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555121
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185X03
EAN/GTIN:
     4039976130936
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
REMS 185011 R220 + 2x 185026 R 185X03 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185X03
Werksnummer:
185X03 R220
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
16,150000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
325,00
Höhe brutto mm:
240,00
Gewicht brutto Kg:
16,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,52*
€ 1.009,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,28*
€ 1.022,31*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,65*
€ 1.090,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.032,07*
€ 1.159,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,29*
€ 1.297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,51*
€ 1.235,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,44*
€ 1.172,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,64*
€ 1.162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,65*
€ 1.151,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.