Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS SSG 280 EE/2 250330 R220 Heizelement-Stumpfschweißgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS SSG 280 EE/2 250330 R220 Heizelement-Stumpfschweißgerät
REMS SSG 280 EE/2 250330 R220 Heizelement-Stumpfschweißgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555147
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     250330
EAN/GTIN:
     4039976034869
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Heizband
Folienschweißgerät Heizelement
folienschweißgerät heizband
REMS REMS SSG 280 EE/2 250330 R220 Heizelement-Stumpfschweißgeräte Leistungsstarke Elektrogeräte zum rationellen Stumpfschweißen. Überall einsetzbar, frei Hand oder auf der Werkbank. Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF Ø = 280 mm. REMS SSG – Heizelement gemäß DVS. Elektronische Temperaturregelung. Hochwertige PTFE-Beschichtung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
250330
Werksnummer:
250330 R220
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
6,850000
Länge brutto mm:
560,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
170,00
Gewicht brutto Kg:
6,850000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Schweissgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,13*
€ 1.321,89*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,04*
€ 1.470,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,18*
€ 1.749,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,47*
€ 1.682,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,19*
€ 1.607,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,52*
€ 1.596,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,04*
€ 1.582,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.