Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Riemenscheibe 252107 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Riemenscheibe 252107 R
REMS Riemenscheibe 252107 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555177
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     252107
EAN/GTIN:
     4039976035231
REMS Riemenscheibe 252107 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
252107
Werksnummer:
252107 R
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,050200
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,050200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 56,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,69*
€ 58,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.