Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Halterung f.Heizelement kompl. 254230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Halterung f.Heizelement kompl. 254230
REMS Halterung f.Heizelement kompl. 254230
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555232
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     254230
EAN/GTIN:
     4039976035811
REMS Halterung f.Heizelement kompl. 254230
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
254230
Werksnummer:
254230
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
0,226000
Länge brutto mm:
800,00
Breite brutto mm:
250,00
Höhe brutto mm:
170,00
Gewicht brutto Kg:
0,226000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,34*
€ 778,18*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72.818,65*
€ 75.003,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75.003,23*
€ 89.253,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73.910,94*
€ 87.954,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72.818,65*
€ 86.654,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.