Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rohrauflageneinsatz Ø 125 mm 254373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rohrauflageneinsatz Ø 125 mm 254373
REMS Rohrauflageneinsatz Ø 125 mm 254373
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555239
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     254373
EAN/GTIN:
     4039976035965
REMS Rohrauflageneinsatz Ø 125 mm 254373
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
254373
Werksnummer:
254373
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,447500
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,447500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 133,81*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.024,60*
€ 11.640,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.640,95*
€ 13.852,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.347,52*
€ 13.503,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.048,61*
€ 13.147,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.024,60*
€ 13.119,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.