Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannbacke li Ø 125 mm, 45° 254632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannbacke li Ø 125 mm, 45° 254632
REMS Spannbacke li Ø 125 mm, 45° 254632
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555256
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     254632
EAN/GTIN:
     4039976036139
REMS Spannbacke li Ø 125 mm, 45° 254632
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
254632
Werksnummer:
254632
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,140000
Länge brutto mm:
340,00
Breite brutto mm:
125,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
1,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 261,15*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.973,53*
€ 23.855,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.855,19*
€ 28.387,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.392,28*
€ 27.836,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.973,53*
€ 27.338,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.