Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Stutzen,Buchse,Schr., Ø18,Satz 256420


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS Stutzen,Buchse,Schr., Ø18,Satz 256420
REMS Stutzen,Buchse,Schr., Ø18,Satz 256420
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555314
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     256420
EAN/GTIN:
     4039976036764
REMS Stutzen,Buchse,Schr., Ø18,Satz 256420
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
256420
Werksnummer:
256420
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
85,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.753,11*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5.108,53*
€ 6.079,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.957,60*
€ 5.899,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4.781,48*
€ 5.689,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4.753,11*
€ 5.656,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.