Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Drucklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Drucklager
REMS Drucklager
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555337
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290017
EAN/GTIN:
     4039976037181
REMS Drucklager (290017)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290017
Werksnummer:
290017
Länge netto mm:
12,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Länge brutto mm:
12,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,59*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,09*
€ 366,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.