Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Drucklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Drucklager
REMS Drucklager
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555349
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290057
EAN/GTIN:
     4039976037310
REMS Drucklager (290057 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290057
Werksnummer:
290057 R
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,000200
Länge brutto mm:
10,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,000200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,32*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,13*
€ 755,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,70*
€ 899,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,49*
€ 863,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,40*
€ 806,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 660,32*
€ 785,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 643,13*
€ 765,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.