Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rastmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rastmutter
REMS Rastmutter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555352
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290060
EAN/GTIN:
     4039976037341
REMS Rastmutter (290060 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290060
Werksnummer:
290060 R
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
17,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
17,00
Höhe brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 36,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,61*
€ 37,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.